KAISER GMBH & CO. KG - KAI9917 UP-SCHLAUFKASTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung - ohne
Tiefe - 120...120 mm
Mit drehbarem Ring - nein
Koppelbar - nein
Länge - 400 mm
Packung
10 ST
EAN
7611614261768
Artikelnummer
KAI9917
Herstellernummer
9917
Hersteller
KAI
Bestückung:
ohne
Tiefe:
120...120 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Länge:
400 mm
Breite:
300 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne