Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9912.01 UP-ABZWEIGDOSE - 9912.01

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9912.01 UP-ABZWEIGDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Mit drehbarem Ring - nein

  • Koppelbar - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7611614037639

Artikelnummer

KAI9912.01

Herstellernummer

9912.01

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Bestückung:

ohne

Länge:

175 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

64...64 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP3X

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

UP-Abzweigdose, 175x120x64mm