KAISER GMBH & CO. KG - KAI9902.26 AGRO EINLASSKASTEN 3X2 - 9902.26

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Bauform - Gerätedose
Ausführung - sonstige
Koppelbar - nein
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7611614329901
Artikelnummer
KAI9902.26
Herstellernummer
9902.26
Hersteller
KAI
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
sonstige
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Länge:
197 mm
Breite:
137 mm
Tiefe:
70...70 mm
Innentiefe:
60 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
6
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
ja
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Ausführung Deckel:
Bauschutzdeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Stutzen:
ohne


