Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9799-77.03 QUICKBOX MAXI SCHALLSCHUTZDOSE 3X1 - 9799-77.03

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9799-77.03 QUICKBOX MAXI SCHALLSCHUTZDOSE 3X1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Bauform - Gerätedose

  • Ausführung - sonstige

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7611614276892

Artikelnummer

KAI9799-77.03

Herstellernummer

9799-77.03

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Bauform:

Gerätedose

Ausführung:

sonstige

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

83 mm

Länge:

205 mm

Breite:

83 mm

Tiefe:

73.5...73.5 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

3

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

E90

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

Schallschutz

Quickbox Maxi Schallschutzdose 3x1, Ø83mm,f.Schallschutzwände der Klasse A*, 205 x 83 x 73.5 mm