Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9268-94 HOHLWAND ELECTRONIC-DOSE ECONR FLEX - 9268-94

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9268-94 HOHLWAND ELECTRONIC-DOSE ECONR FLEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Bauform - sonstige

  • Ausführung - Doppel

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4013456545915

Artikelnummer

KAI9268-94

Herstellernummer

9268-94

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Bauform:

sonstige

Ausführung:

Doppel

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Länge:

122 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

75...75 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

25 mm

Rohrarretierung:

ja

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

4

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP3X

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

ja

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Hohlwand Electronic-Dose ECON® Flex, luftdicht, mit Geräteschrauben