Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9253-22 HOHLWAND GERATE-VERBINDUNGSDOSE - 9253-22

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9253-22 HOHLWAND GERATE-VERBINDUNGSDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - oval

  • Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - 3-fach

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4013456550902

Artikelnummer

KAI9253-22

Herstellernummer

9253-22

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

oval

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

3-fach

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Bestückung:

ohne

Länge:

204 mm

Breite:

68 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

3

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

6

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

orange

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

ja

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

sonstige

Spezielle Anwendung:

sonstige

Hohlwand Geräte-Verbindungsdose, O-range ECON® 3, mit Geräteschrauben, Tiefe 48 mm