Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9192-77 Scatola di collegamento per pareti - 9192-77

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9192-77 Scatola di collegamento per pareti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP3X

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 10 ST

EAN

4013456230019

Artikelnummer

KAI9192-77

Herstellernummer

9192-77

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP3X

Bestückung:

ohne

Farbe:

weiß

Durchmesser:

68 mm

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

72...72 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

238 mm

Breite:

140 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Hohlwand Verbindungskasten, 240 x 140 x 72 mm, halogenfrei, mit Deckel, mit Geräteschrauben