KAISER GMBH & CO. KG - KAI9075-77 HOHLWAND GERATEDOSE CEE 16 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Bauform - Gerätedose
Ausführung - CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)
Mit drehbarem Ring - nein
Packung
100 ST
EAN
4013456210714
Artikelnummer
KAI9075-77
Herstellernummer
9075-77
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
CEE für industrielle Anwendungen (IEC 60309)
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
74 mm
Länge:
20 mm
Tiefe:
50...50 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP3X
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige


