KAISER GMBH & CO. KG - KAI9063-88 HOHLWAND GERATEDOSE - 9063-88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Bauform - Gerätedose
Mit drehbarem Ring - nein
Koppelbar - ja
Packung
100 ST
EAN
4013456220812
Artikelnummer
KAI9063-88
Herstellernummer
9063-88
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
47...47 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP3X
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Mit Abschirmung:
ja
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige


