KAISER GMBH & CO. KG - KAI9063-78 HOHLWAND GERATEDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Farbe - weiß
Ausführung - Einzel
Durchmesser - 68 mm
Packung
250 ST
EAN
4013456548251
Artikelnummer
KAI9063-78
Herstellernummer
9063-78
Hersteller
KAI
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Farbe:
weiß
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
68 mm
Schutzart (IP):
IP3X
Bauform:
Gerätedose
Bestückung:
ohne
Tiefe:
49...49 mm
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
49 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
8
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
7
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige