Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9063-32 HOHLWAND GERATEDOSE O-RANGER

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9063-32 HOHLWAND GERATEDOSE O-RANGER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Bauform - Gerätedose

  • Ausführung - Einzel

  • Koppelbar - ja

Packung

  • 250 ST

EAN

4013456549326

Artikelnummer

KAI9063-32

Herstellernummer

9063-32

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Bauform:

Gerätedose

Ausführung:

Einzel

Koppelbar:

ja

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Tiefe:

49...49 mm

Innentiefe:

49 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Einführungen:

8

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

7

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP3X

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Max. Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Klemme lagefixiert:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

ohne

Hohlwand Gerätedose O-range®, mit Geräteschrauben, Tiefe 48 mm, Objektverpackung