Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9061-00 HOHLWAND GERATEDOSE - 9061-00

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9061-00 HOHLWAND GERATEDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Bauform - Gerätedose

  • Ausführung - Einzel

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 250 ST

EAN

4013456210509

Artikelnummer

KAI9061-00

Herstellernummer

9061-00

Hersteller

KAI

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Bauform:

Gerätedose

Ausführung:

Einzel

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Tiefe:

35...35 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP3X

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

Tunnelstutzen

Spezielle Anwendung:

sonstige

Hohlwand Gerätedose, mit Geräteschrauben, h=35 mm