Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1295-22 BETONBAU UNIVERSAL-EINBAUGEHAUSE - 1295-22

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1295-22 BETONBAU UNIVERSAL-EINBAUGEHAUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - rund

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - Einzel

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4013456490031

Artikelnummer

KAI1295-22

Herstellernummer

1295-22

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

rund

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

Einzel

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

75 mm

Länge:

128 mm

Breite:

128 mm

Tiefe:

86...86 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

grün

Schutzart (IP):

IP3X

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Betonbau Universal-Einbaugehäuse, 128 x 128 x 86 mm, mit Mineralfaserplatte