KAISER GMBH & CO. KG - KAI1269-04 Costr. cemento,B1 scatola appar. 2 pzi - 1269-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - achteckig
Bauform - Gerätedose
Ausführung - 4-fach
Mit drehbarem Ring - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013456551978
Artikelnummer
KAI1269-04
Herstellernummer
1269-04
Hersteller
KAI
Montageart:
Betonbau
Form:
achteckig
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
4-fach
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
nein
Bestückung:
ohne
Länge:
160 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
91...91 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
4
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16...16 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Klemme lagefixiert:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
ohne


