KAISER GMBH & CO. KG - KAI1268-01 BETONBAU, B ELECTRONIC-DOSE - 1268-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - sonstige
Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung - Doppel
Mit drehbarem Ring - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4013456550544
Artikelnummer
KAI1268-01
Herstellernummer
1268-01
Hersteller
KAI
Montageart:
Betonbau
Form:
sonstige
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Doppel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Länge:
160 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
91...91 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
7
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP3X
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


