KAISER GMBH & CO. KG - KAI1255-01 BETONBAU, B GERATEDOSE - 1255-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - sonstige
Bauform - Gerätedose
Ausführung - Einzel
Mit drehbarem Ring - nein
Packung
1 ST
EAN
4013456550506
Artikelnummer
KAI1255-01
Herstellernummer
1255-01
Hersteller
KAI
Montageart:
Betonbau
Form:
sonstige
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Länge:
94 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
59...59 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben oder spreizen
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der Einführungen:
6
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP3X
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
sonstige
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


