KAISER GMBH & CO. KG - KAI1248-55 DECKENLEUCHTEN-ANSCHLUSSDOSE - 1248-55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rund
Ausführung - Einzel
Mit drehbarem Ring - nein
Koppelbar - ja
Packung
100 ST
EAN
4013456331105
Artikelnummer
KAI1248-55
Herstellernummer
1248-55
Hersteller
KAI
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
35 mm
Tiefe:
55...55 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2X
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


