Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1211-32 BETONBAU, B PREFIXR-ADAPTER D 32MM - 1211-32

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1211-32 BETONBAU, B PREFIXR-ADAPTER D 32MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - sonstige

  • Bauform - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013456551404

Artikelnummer

KAI1211-32

Herstellernummer

1211-32

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

sonstige

Bauform:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

32 mm

Länge:

32 mm

Breite:

32 mm

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Anzahl der Einführungen:

1

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung Deckel:

ohne

Funktionserhalt:

ohne

Betonbau, B¹ Prefix®-Adapter Ø 32mm, 1-teil, für Art.-Nr. 1202-29 u. 1204-29, zur Prefix® Flügel-Aufnahme