Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1211-00 BETONBAU, B PREFIXR-SYSTEMFLUGELSET - 1211-00

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1211-00 BETONBAU, B  PREFIXR-SYSTEMFLUGELSET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Betonbau

  • Form - sonstige

  • Bauform - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der mitgelieferten Tüllen - 0

Packung

  • 175 ST

EAN

4013456551367

Artikelnummer

KAI1211-00

Herstellernummer

1211-00

Hersteller

KAI

Montageart:

Betonbau

Form:

sonstige

Bauform:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung Deckel:

ohne

Funktionserhalt:

ohne

Betonbau, B¹ Prefix®-Systemflügelset, 1-teilig, Abmessungen 103 x 49 x 36 mm, zur Befestigung an der Bewehrung