Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1172-06 UNTERPUTZ VERBINDUNGSDOSE - 1172-06

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1172-06 UNTERPUTZ VERBINDUNGSDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - Einzel

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4013456131606

Artikelnummer

KAI1172-06

Herstellernummer

1172-06

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

Einzel

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

70 mm

Tiefe:

36...36 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP2X

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Polzahl der Klemme:

6

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Unterputz Verbindungsdose, mit Klemmstein, 6-polig, mit Putzscheibe, mit Deckel