KAISER GMBH & CO. KG - KAI1159-90 INNENDAMMUNG GERATE-VERBINDUNGSDOSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung - ohne
Tiefe - 90...90 mm
Mit drehbarem Ring - nein
Koppelbar - ja
Packung
50 ST
EAN
4013456544727
Artikelnummer
KAI1159-90
Herstellernummer
1159-90
Hersteller
KAI
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Tiefe:
90...90 mm
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Halogenfrei:
ja
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
sonstige