Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1096-01 Sotto intonaco scatola di derivazione - 1096-01

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1096-01 Sotto intonaco scatola di derivazione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP2X

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013456151505

Artikelnummer

KAI1096-01

Herstellernummer

1096-01

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP2X

Bestückung:

ohne

Farbe:

schwarz

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

75...75 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

159 mm

Breite:

159 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

32 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

Blinddeckel

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Unterputz Verbindungskasten, 159 x 159 x 75 mm, halogenfrei