Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1095-22 UNTERPUTZ UNIVERSAL-EINBAUGEHAUSE - 1095-22

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1095-22 UNTERPUTZ UNIVERSAL-EINBAUGEHAUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - quadratisch

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - Einzel

  • Mit drehbarem Ring - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4013456532168

Artikelnummer

KAI1095-22

Herstellernummer

1095-22

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

quadratisch

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

Einzel

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Bestückung:

ohne

Länge:

107 mm

Breite:

107 mm

Tiefe:

72...72 mm

Innentiefe:

60 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP2X

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Unterputz Universal-Einbaugehäuse, 107 x 107 x 72 mm, mit Mineralfaserplatte