Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI1081-05 Scatola di derivazione per intonaco - 1081-05

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI1081-05 Scatola di derivazione per intonaco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Schutzart (IP) - IP2X

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 250 ST

EAN

4013456130609

Artikelnummer

KAI1081-05

Herstellernummer

1081-05

Hersteller

KAI

Montageart:

Unterputz

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Schutzart (IP):

IP2X

Bestückung:

ohne

Farbe:

weiß

Durchmesser:

80 mm

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Tiefe:

16...16 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

ja

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Polzahl der Klemme:

5

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

sonstige

Unterputz Verbindungsdose Imputz, mit Klemmstein, 5-polig