KAISER GMBH & CO. KG - KAI1068-21 UNTERPUTZ ELECTRONIC-DOSE ECONR - 1068-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rund
Ausführung - Doppel
Mit drehbarem Ring - nein
Koppelbar - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4013456537422
Artikelnummer
KAI1068-21
Herstellernummer
1068-21
Hersteller
KAI
Montageart:
Unterputz
Form:
rund
Ausführung:
Doppel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
60 mm
Länge:
149 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
68...68 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
ja
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrarretierung:
ja
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
ja
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
ja
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Stutzen:
ohne
Spezielle Anwendung:
sonstige


