HELLERMANNTYTON Srl - HEE800-00001 Protezione bordi PVC RA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - universal
Länge - 75000 mm
Breite - 6.4 mm
Höhe - 7.1 mm
Bauform - Schutzband
Packung
1 ST
EAN
4031026271958
Artikelnummer
HEE800-00001
Herstellernummer
800-00001
Hersteller
HEE
Geeignet für:
universal
Länge:
75000 mm
Breite:
6.4 mm
Höhe:
7.1 mm
Bauform:
Schutzband
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
In PVC estremamente flessibile. Facile da applicare. Ideale per proteggere i cavi dallo sfregamento sulle paratie. EdgeGuard è utilizzato per proteggere i cavi instradati in punti a contatto con bordi affilati. Utilizzabile anche per dare un aspetto gradevole alle finiture dei bordi dei pannelli.