HELLERMANNTYTON Srl - HEE800-00001 Protezione bordi PVC RA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Universale
Lunghezza - 75000 mm
Larghezza - 6.4 mm
Altezza - 7.1 mm
Tipo di costruzione - Nastro / Striscia protettiva
Confezione
1 PZ
EAN
4031026271958
Codice prodotto
HEE800-00001
Cod. produttore
800-00001
Produttore
HEE
Adatto per:
Universale
Lunghezza:
75000 mm
Larghezza:
6.4 mm
Altezza:
7.1 mm
Tipo di costruzione:
Nastro / Striscia protettiva
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
no
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
In PVC estremamente flessibile. Facile da applicare. Ideale per proteggere i cavi dallo sfregamento sulle paratie. EdgeGuard è utilizzato per proteggere i cavi instradati in punti a contatto con bordi affilati. Utilizzabile anche per dare un aspetto gradevole alle finiture dei bordi dei pannelli.



