Startseite

HAGER - HAGVF312PG GOLF IP40 CENTR INCASSO 36M 3X12 PTA CIE - VF312PG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Transparenter Deckel/Tür - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250616463776

Artikelnummer

HAGVF312PG

Herstellernummer

VF312PG

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

36

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

72 mm

DIN-Schiene:

ja

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

543 mm

Breite:

352 mm

Golf Centralino Ip40 Da Incasso Porta Cieca 36 Mod (3X12 Mod)