Startseite
Nicht mehr in Produktion

HAGER - HAGVF108TG GOLF IP40 CENTR INCASSO 8M PTA TRASP - VF108TG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Ausführung Deckel - geschlossen

  • Transparenter Deckel/Tür - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250616463851

Artikelnummer

HAGVF108TG

Herstellernummer

VF108TG

Hersteller

HBO

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

72 mm

DIN-Schiene:

ja

Anbaumöglichkeit:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

255 mm

Breite:

275 mm

Golf Centralino Ip40 Da Incasso Porta Trasparente 8 Mod