Startseite

HAGER - HAGHR554 R.DIFF. 0.03-3A TIPO B 0.1 10S 4 VIE 3M - HR554

KopierenKopieren
HAGER - HAGHR554 R.DIFF. 0.03-3A TIPO B 0.1 10S 4 VIE 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...3 A

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 10000 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613166427

Artikelnummer

HAGHR554

Herstellernummer

HR554

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...3 A

Max. Ansprechverzögerungszeit:

10000 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

Relè differenziale temporizzabile e regolabile di tipo B, con indicatore led, 4 canali, progettato per un'installazione rapida e semplice su guida DIN. Offre una protezione essenziale contro i pericoli dei contatti diretti e indiretti, garantendo la sicurezza dell'impianto elettrico. La sua sensibilità regolabile da 0.03 A a 3 A lo rende particolarmente efficace nel prevenire rischi anche con correnti di dispersione minime. Presenta un ingombro di 3 moduli DIN.