HAGER - HAGHR535 R.DIFF. 0.03-30A TIPO A 0.1 5S LCD 4 VIE

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...230 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...30 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Max. Ansprechverzögerungszeit - 5000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 230 V
Packung
1 ST
EAN
3250613144388
Artikelnummer
HAGHR535
Herstellernummer
HR535
Hersteller
HBO
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230...230 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...30 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Max. Ansprechverzögerungszeit:
5000 ms
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230...230 V
Verzögerungszeit einstellbar:
ja