HAGER - HAGEPN520 Fernschalter 2S 230V AC 110V DC 16A - EPN520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 17.5
Einbautiefe - 63 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Packung
1 ST
EAN
3250612369539
Artikelnummer
HAGEPN520
Herstellernummer
EPN520
Hersteller
HBO
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
17.5
Einbautiefe:
63 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannung 2:
110...110 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1600 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
900 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
ja
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


