GIRA - GIR289900 Geratedose 4f flach Gira E2 - 289900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Hohlwand
Form - rechteckig
Bauform - Gerätedose
Ausführung - sonstige
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
Produktserien
Non-Design
EAN
4010337066545
Artikelnummer
GIR289900
Herstellernummer
289900
Hersteller
GIR
Montageart:
Hohlwand
Form:
rechteckig
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
sonstige
Bestückung:
ohne
Befestigung der Geräte:
schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Gerätedose Gira E2 für den flachen Einbau 4fach Merkmale: - Mithilfe der Gira Gerätedose und Abdeckrahmen für den flachen Einbau kann das Schalterprogramm Gira E2 flach auf die Wand installiert werden. - Für die Unterputz-Montage im Mauerwerk wird die Gerätedose in eine Unterputz-Einbaudose eingesetzt und diese in die Wand eingelassen. Hinweise : - Die Gerätedose besitzt keine Leitungsrückhaltung.


