Startseite

GIRA - GIR289700 Geratedose 2f flach Gira E2 - 289700

KopierenKopieren
GIRA - GIR289700 Geratedose 2f flach Gira E2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - quadratisch

  • Bauform - Geräte-Verbindungsdose/-kasten

  • Ausführung - sonstige

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337066521

Artikelnummer

GIR289700

Herstellernummer

289700

Hersteller

GIR

Montageart:

Hohlwand

Form:

quadratisch

Bauform:

Geräte-Verbindungsdose/-kasten

Ausführung:

sonstige

Bestückung:

ohne

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gerätedose Gira E2 für den flachen Einbau 2fach Merkmale: - Mithilfe der Gira Gerätedose und Abdeckrahmen für den flachen Einbau kann das Schalterprogramm Gira E2 flach auf die Wand installiert werden. - Für die Unterputz-Montage im Mauerwerk wird die Gerätedose in eine Unterputz-Einbaudose eingesetzt und diese in die Wand eingelassen. Hinweise : - Die Gerätedose besitzt keine Leitungsrückhaltung.