Startseite

GIRA - GIR011800 Fussbodenleergehause UP KD Zubehor Alu-D - 011800

KopierenKopieren
GIRA - GIR011800 Fussbodenleergehause UP KD Zubehor Alu-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Form - sonstige

  • Bauform - sonstige

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337041252

Artikelnummer

GIR011800

Herstellernummer

011800

Hersteller

GIR

Montageart:

sonstige

Form:

sonstige

Bauform:

sonstige

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Befestigung der Geräte:

schrauben oder spreizen

Mit Schrauben:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Einführung von hinten:

nein

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Fußbodenleergehäuse Unterputz mit Klappdeckel Alu-Druckguss Merkmale: - Fußbodenleergehäuse zum Einbau von Unterputz-Geräten mit Tragringbefestigung aus den Bereichen Installations- und Kommunikationstechnik (z. B. Steckdosen, Steckdosen mit Vollplatte, TAE-Anschlussdosen etc.). - Für komplette Einheiten sind die Gehäuse mit rückseitig gesetzten Verbindungsklammern nach allen Seiten anreihbar. Hinweise : - Beim Fußbodeneinbau muss über die Vorprägung im Unterteil der Ablauf von evtl. eindringendem Wasser sichergestellt werden.