Startseite

GEWISS - GEWGWD9508 MSXE 250 3P 250A 125KA LSI TERM.FC - GWD9508

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD9508 MSXE 250 3P 250A 125KA LSI TERM.FC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 125 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A

  • Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 250...2500 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

626 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035135668

Artikelnummer

GEWGWD9508

Herstellernummer

GWD9508

Hersteller

GEW

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

125 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...250 A

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

250...2500 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

3

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

MSX - Interruttori scatolati per distribuzione di potenza - La gamma degli interruttori scatolati MSX comprende interruttori magnetotermici,interruttori magnetotemici differenziali, interruttori di tipo elettronico e interruttori di manovra sezionatori.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie