Startseite

GEWISS - GEWGWD6732 CONTATTORE 63A 3NA 230V 3M - GWD6732

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6732 CONTATTORE 63A 3NA 230V 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

Packung

  • 8 ST

EAN

8011564809642

Artikelnummer

GEWGWD6732

Herstellernummer

GWD6732

Hersteller

GEW

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

ja

Einbautiefe:

72 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-1

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie