GEWISS - GEWGW63066H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 63A 440 460V11H - GW63066H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564829336
Artikelnummer
GEWGW63066H
Herstellernummer
GW63066H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


