GEWISS - GEWGW62765H PRESA MOB.HP IP67 3P+T 32A TRASF.12H - GW62765H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564800250
Artikelnummer
GEWGW62765H
Herstellernummer
GW62765H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


