GEWISS - GEWGW62757H PRESA MOB.HP IP67 3P+N+T 32A >50V 10H - GW62757H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564800175
Artikelnummer
GEWGW62757H
Herstellernummer
GW62757H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


