Startseite

GEWISS - GEWGW62751H PRESA MOB.HP IP67 2P+T 16A >250VCC 8H - GW62751H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62751H PRESA MOB.HP IP67 2P+T 16A >250VCC 8H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 250 V DC grau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 8 h

Packung

  • 15 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564800113

Artikelnummer

GEWGW62751H

Herstellernummer

GW62751H

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 250 V DC grau

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

8 h

Kennfarbe:

grau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie