GEWISS - GEWGW62734H PRESA MOB.HP IP44 2P+T 32A >250VCC 8H - GW62734H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - > 250 V DC grau
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 8 h
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564799943
Artikelnummer
GEWGW62734H
Herstellernummer
GW62734H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
> 250 V DC grau
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie