Startseite

GEWISS - GEWGW62728H PRESA MOB.HP IP44 3P+N+T 32A 440 460V11H - GW62728H

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW62728H PRESA MOB.HP IP44 3P+N+T 32A 440 460V11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

Packung

  • 15 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564799882

Artikelnummer

GEWGW62728H

Herstellernummer

GW62728H

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie