GEWISS - GEWGW62710H PRESA MOB.HP IP44 3P+T 16A 440 460V 11H - GW62710H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564799707
Artikelnummer
GEWGW62710H
Herstellernummer
GW62710H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


