GEWISS - GEWGW62707H PRESA MOB.HP IP44 2P+T 16A >50V 2H - GW62707H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564799677
Artikelnummer
GEWGW62707H
Herstellernummer
GW62707H
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


