Startseite

GEWISS - GEWGW40451 MORSETTIERA 12M CENTRALINO INC. CARTONG. - GW40451

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40451 MORSETTIERA 12M CENTRALINO INC. CARTONG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8011564097056

Artikelnummer

GEWGW40451

Herstellernummer

GW40451

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie