Startseite

GEWISS - GEWGW40179N CENTR.INC.CARTONG.48M PORTA MET. MULTIM. - GW40179N

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW40179N CENTR.INC.CARTONG.48M PORTA MET. MULTIM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Hohlwand

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035052002

Artikelnummer

GEWGW40179N

Herstellernummer

GW40179N

Hersteller

GEW

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Hohlwand

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Breite:

368 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

753 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

93 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

314 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

85 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

724 mm

Mit Montageplatte:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9003

Signaldurchlassende Tür:

nein

40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie