Startseite

GEWISS - GEWGW38348 BRETELLA SC/APC 100M 8 FIBRE PER MONTANT - GW38348

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38348 BRETELLA SC/APC 100M 8 FIBRE PER MONTANT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 100 m

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8034035092800

Artikelnummer

GEWGW38348

Herstellernummer

GW38348

Hersteller

GEW

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Faserart:

Singlemode

Länge:

100 m

Anzahl der Fasern:

8

Mantel-Farbe:

weiß

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

APC-Version Anschluss 1:

ja

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3.8 mm

APC-Version Anschluss 2:

ja

DATA CENTER - Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica. La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale. Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie