Startseite

GEWISS - GEWGW38323 BRETELLA CON TRAINO SC/APC 10M 1 FIBRA - GW38323

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW38323 BRETELLA CON TRAINO SC/APC 10M 1 FIBRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2.6 mm

  • Länge - 10 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8034035091650

Artikelnummer

GEWGW38323

Herstellernummer

GW38323

Hersteller

GEW

Faserart:

Singlemode

Anzahl der Fasern:

1

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2.6 mm

Länge:

10 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

APC-Version Anschluss 1:

ja

APC-Version Anschluss 2:

ja

Mantel-Farbe:

weiß

DATA CENTER Cablaggio strutturato - Sistema completo di componenti e accessori per il cablaggio strutturato di reti LAN, sia rame che fibra ottica.
La gamma comprende quadri da parete e armadi da pavimento, da 10” e 19” che, realizzati con un design moderno e innovativo, si caratterizzano per l’estrema facilità di cablaggio grazie agli ampi volumi interni e allo spazio laterale.
Le soluzioni offerte riducono i tempi di installazione e permettono, in ogni momento, una rapida configurazione in base alle nuove necessità d’impiego.