Startseite

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBFCSCA BFCSCA BRETELLA 1,5MT.9/125 FC/PC - SC/A - BFCSCA

KopierenKopieren
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEBFCSCA BFCSCA BRETELLA 1,5MT.9/125 FC/PC - SC/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 2 mm

  • Kabeltyp - Simplex

  • Länge - 1.5 m

Packung

  • 1 ST

Faserart:

Singlemode

Anzahl der Fasern:

1

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

2 mm

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

1.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

FC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

APC-Version Anschluss 1:

nein

APC-Version Anschluss 2:

ja

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Flammwidrig nach EN 50265-2-1:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

BFCSCA BRETELLA 1,5MT.9/125 FC/PC - SC/A Patch cord fibra ottica